Kegellager FAG 30330-XL, Buitendiameter: 320 mm | Binnendiameter: 150 mm | Breedte: 55 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:30330-XL
Rubix:03019480
Fabrikant:0932512200000
EAN:4054371269500



Productdetails : FAG 30330 XL KEGELLAGER EENRIJIG
Tapered rollager 303, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, los, afgesteld of in paren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 320 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 303 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 2750 rpm |
| Totale breedte lager | 72 mm |
| Norm | din 720 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1030000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 950000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.974,22 excl. BTW
/ stuk
€ 4.808,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
