Kegellager Timken HH144642-20025, Buitendiameter: 283.809 mm | Binnendiameter: 200.025 mm | Breedte: 111.125 mm

Kegellagerconus

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HH144642-20025
Rubix:03326446
Fabrikant:100012087
EAN:0053893032146
TIMKEN HH 144642-20025 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter200,025 mm
Buitendiameter283,809 mm
Breedte111,125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HH 144642-20025 CONE


Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenste ring en de buitenste ring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)111,125x283,809x283,809 mm
Logistiek gewicht38469 g
Afmeting verpakking (D x B x H)81,026x374,65x374,65 mm
Gewicht verpakking38469,2 g
Binnendiameter200,025 mm
Buitendiameter283,809 mm
Breedte111,125 mm
Type lagerspelingcn
6.824,41 excl. BTW
/ stuk
8.257,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.