Kegellager Timken LL327049, Binnendiameter: 133.35 mm | Breedte: 17.463 mm
Kegellagerconus
Zie technische informatieReferenties
Timken:LL327049
Rubix:03384374
Fabrikant:100060693
EAN:0053893596006


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 133,35 mm |
|---|---|
| Breedte | 17,463 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Productdetails : TIMKEN LL 327049 CONE
Hoogwaardige Timken precisie-kegellager buitenringen (cups) en binnenringen (conussen) zijn ideaal voor ontwerpen met een lage slingering en hoge snelheden. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 160,8x160,8x49,5 mm |
| Gewicht verpakking | 659,1 g |
| Binnendiameter | 133,35 mm |
| Breedte | 17,463 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1 kg |
| Serie | ll327000 |
| Totale breedte lager | 19,05 mm |
| Norm | iso-l10-lebensberechnung (1×10^6 umdrehungen); timken-90m-lebensberechnung (90×10^6 umdrehungen) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 170000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 96400 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.109,61 excl. BTW
/ stuk
€ 1.342,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen