Kegellager Timken 74550A, Buitendiameter: 215.9 mm | Binnendiameter: 139.7 mm | Breedte: 47.625 mm

Kegellagerconus

Zie technische informatie

Referenties

Timken:74550A
Rubix:03324715
Fabrikant:100126140
EAN:0053893394954
TIMKEN 74550 A CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter139,7 mm
Buitendiameter215,9 mm
Breedte47,625 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 74550 A CONE


Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenste ring en de buitenste ring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)47,625x178,318x178,318 mm
Logistiek gewicht3971 g
Afmeting verpakking (D x B x H)206,502x206,502x50,8 mm
Gewicht verpakking3971,2 g
Binnendiameter139,7 mm
Buitendiameter215,9 mm
Breedte47,625 mm
Type lagerspelingcn
Serie74000
Totale breedte lager47,625 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r614000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr82600 N
Aangepaste tariefcode84822000
644,52 excl. BTW
/ stuk
779,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.