Kegellager SKF 32318, Buitendiameter: 190 mm | Binnendiameter: 90 mm | Breedte: 67.5 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:32318
Rubix:03046335
EAN:7316577328014

Productdetails : SKF 32318 KEGELLAGER EENRIJIG
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Sterke punten
- Hoge radiale en axiale belastbaarheid
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Breedte | 67,5 mm |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 2600 rpm |
| Grenstoerental | 3600 rpm |
| Totale breedte lager | 53 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 639,24 excl. BTW
/ stuk
€ 773,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden