Kegellager Timken LM503349A, Buitendiameter: 74.976 mm | Binnendiameter: 45.987 mm | Breedte: 18.001 mm

Kegellagerconus

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM503349A
Rubix:03384428
Fabrikant:100143817
EAN:0053893625751
TIMKEN LM 503349 A CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter45,987 mm
Buitendiameter74,976 mm
Breedte18,001 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 503349 A CONE


Hoogwaardige Timken precisie-kegellager buitenringen (cups) en binnenringen (conussen) zijn ideaal voor ontwerpen met een lage slingering en hoge snelheden. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)71,4x71,4x26,9 mm
Gewicht verpakking196,9 g
Binnendiameter45,987 mm
Buitendiameter74,976 mm
Breedte18,001 mm
Type lagerspelingcn
Serielm503300
Kokerstaal
Totale breedte lager18,001 mm
NormABMA (INCH SYSTEM)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r75400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr67400 N
€ 39,41 excl. BTW
/ stuk
€ 47,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen