Kegellager Timken T 387, Buitendiameter: 127 mm | Binnendiameter: 98.425 mm | Breedte: 17.463 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:T 387
Rubix:03385391
EAN:0053893202747
TIMKEN T 387 KEGELTAATSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter98,425 mm
Buitendiameter127 mm
Breedte17,463 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN T 387 KEGELTAATSLAGER


Tapered roller thrust bearing Timken
Timken kegeltaatslager T 387 (TTSP) is een thrust tapered roller bearing voor stuurpivottoepassingen in auto- en industriële systemen. Bevat twee kegelvormige loopbanen en gestempelde retainer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter98,425 mm
Buitendiameter127 mm
Breedte17,463 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,5 kg
Seriettsp
Kokerstaal
Totale breedte lager17,463 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r43000 N
Aangepaste tariefcode84822000
182,94 excl. BTW
/ stuk
221,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.