Kegellager Timken 98316-20024, Buitendiameter: 149.642 mm | Binnendiameter: 80 mm | Breedte: 49.212 mm

Kegellagerconus

Zie technische informatie

Referenties

Timken:98316-20024
Rubix:03384087
Fabrikant:100025149
EAN:0053893457222
TIMKEN 98316 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter149,642 mm
Breedte49,212 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 98316 CONE


Hoogwaardige Timken precisie-kegellager buitenringen (cups) en binnenringen (conussen) zijn ideaal voor ontwerpen met een lage slingering en hoge snelheden. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)190,5x190,5x63,5 mm
Gewicht verpakking4999,9 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter149,642 mm
Breedte49,212 mm
Type lagerspelingcn
1.148,32 excl. BTW
/ stuk
1.389,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen