Kegellager Timken M246949, Buitendiameter: 336.55 mm | Binnendiameter: 237.33 mm | Breedte: 65.09 mm

Kegellagerconus

Zie technische informatie

Referenties

Timken:M246949
Rubix:03328867
Fabrikant:100182851
EAN:0053893550190
TIMKEN M 246949 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter237,33 mm
Buitendiameter336,55 mm
Breedte65,09 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN M 246949 CONE


Hoogwaardige Timken precisie-kegellager buitenringen (cups) en binnenringen (conussen) zijn ideaal voor ontwerpen met een lage slingering en hoge snelheden. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)76,2x330,2x330,2 mm
Gewicht verpakking11260,0 g
Binnendiameter237,33 mm
Buitendiameter336,55 mm
Breedte65,09 mm
Type lagerspelingcn
Seriem
Kokerstaal
€ 2.957,39 excl. BTW
/ stuk
€ 3.578,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen