Kegellager Timken JL69310-K0000, Buitendiameter: 63 mm | Binnendiameter: 51.907 mm | Breedte: 13.5 mm
Kegellagerkom
Zie technische informatieReferenties
Timken:JL69310-K0000
Rubix:03327330
Fabrikant:100006988
EAN:0053893379456







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 51,907 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 63 mm |
| Breedte | 13,5 mm |
Productdetails : TIMKEN JL 69310-K0000 CUP
Enkelrijige kegelrollagers zijn de meest basale en meest gebruikte lagers en bestaan uit een conusconstructie en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenring en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze kom (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende conus (binnenring/kooi/rollen).
Sterke punten
Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.
Toepassingen
Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 13,462x62,992x62,992 mm |
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 68,9 g |
| Binnendiameter | 51,907 mm |
| Buitendiameter | 63 mm |
| Breedte | 13,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,13 excl. BTW
/ stuk
€ 13,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen