Kegellager Timken 96925-902A4, Buitendiameter: 355.6 mm | Binnendiameter: 234.95 mm | Breedte: 152.4 mm

Kegellager Timken

Zie technische informatie
Referenties
Timken:96925-902A4
Rubix:03325691
EAN:0053893806402
TIMKEN 96925-902A4 KEGELLAGER ASSY
Technische samenvatting
Binnendiameter234,95 mm
Buitendiameter355,6 mm
Breedte152,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 96925-902A4 KEGELLAGER ASSY


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter234,95 mm
Buitendiameter355,6 mm
Breedte152,4 mm
Serie96000
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr343000 N
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13.392,86 excl. BTW
/ stuk
16.205,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen