Kegellager FAG KLM29749-LM29710, Buitendiameter: 65.088 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 13.97 mm
Kegellagers K-serie
Zie technische informatieReferenties
FAG:KLM29749-LM29710
Rubix:03034710
Fabrikant:0192021990000
EAN:4064328821910


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 38,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 65,088 mm |
| Breedte | 13,97 mm |
Productdetails : FAG LM 29749/29710 KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers K-serie, in inchmaten, scheidbaar, aangepast of in paren
Tapered roller bearings K-Series, in inch sizes, separable, adjusted or in pairs
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18,03x65,09x65,09 mm |
| Logistiek gewicht | 240 g |
| Binnendiameter | 38,1 mm |
| Buitendiameter | 65,088 mm |
| Breedte | 13,97 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | k-series |
| Materiaal | staal |
| Grenstoerental | 11200 rpm |
| Totale breedte lager | 18,034 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 60000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 45000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,39 excl. BTW
/ stuk
€ 41,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen