Kegellager SKF 32007 J2/Q, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 18 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:32007 J2/Q
Rubix:03470785
Fabrikant:48276
EAN:7316577062888

Productdetails : SKF 32007 J2/Q KEGELLAGER EENRIJIG
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Sterke punten
- Hoge radiale en axiale belastbaarheid
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Lage wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Lage wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x62x62 mm |
| Logistiek gewicht | 225 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 320x |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 8000 rpm |
| Grenstoerental | 11000 rpm |
| Totale breedte lager | 18 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 49000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 37400 N |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,65 excl. BTW
/ stuk
€ 44,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen