Kegellager SKF LM 245848/810, Buitendiameter: 317.5 mm | Binnendiameter: 231775 mm | Breedte: 52.46 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:LM 245848/810
Rubix:03474544
Fabrikant:51333
EAN:7316571031002




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 231775 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 317,5 mm |
| Breedte | 52,46 mm |
Productdetails : SKF LM 245848/245810 KEGELLAGER EENRIJIG
Sterke punten
- Kan worden gecombineerd met conussen uit dezelfde serie
- Volledige uitwisselbaarheid van bekers mogelijk
- Volledige uitwisselbaarheid van bekers mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 47,62x317,5x317,5 mm |
| Logistiek gewicht | 10664 g |
| Binnendiameter | 231775 mm |
| Buitendiameter | 317,5 mm |
| Breedte | 52,46 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | lm |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 1300 rpm |
| Grenstoerental | 1800 rpm |
| Totale breedte lager | 47625 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 980 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 556 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.845,71 excl. BTW
/ stuk
€ 2.233,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen