Kegellager SKF 32032 X, Buitendiameter: 240 mm | Binnendiameter: 160 mm | Breedte: 53.68 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:32032 X
Rubix:03046255
Fabrikant:37766
EAN:7316577005779


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 160 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 240 mm |
| Breedte | 53,68 mm |
Productdetails : SKF 32032 X KEGELLAGER EENRIJIG
Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 51x240x240 mm |
| Logistiek gewicht | 7825 g |
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendiameter | 240 mm |
| Breedte | 53,68 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 320x |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 2000 rpm |
| Grenstoerental | 2400 rpm |
| Totale breedte lager | 51 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 780 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 532 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 674,24 excl. BTW
/ stuk
€ 815,83 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden