Kegellager SKF LM 503349/QCL7C, Buitendiameter: 75 mm | Binnendiameter: 46 mm | Breedte: 18 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:LM 503349/QCL7C
Rubix:03041735
Fabrikant:48628
EAN:7316577712103

Productdetails : SKF LM 503349 QCL7C CONE
Sterke punten
- Kan worden gecombineerd met conussen uit dezelfde serie
- Volledige uitwisselbaarheid van bekers mogelijk
- Volledige uitwisselbaarheid van bekers mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x70,25x70,25 mm |
| Logistiek gewicht | 210 g |
| Binnendiameter | 46 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | lm |
| Referentietoerental | 0 rpm |
| Grenstoerental | 0 rpm |
| Totale breedte lager | 18 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 71 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 50,1 N |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,83 excl. BTW
/ stuk
€ 36,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen