Kegellager SKF 32044 X, Buitendiameter: 340 mm | Binnendiameter: 220 mm | Breedte: 80.12 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:32044 X
Rubix:03470805
Fabrikant:37802
EAN:7316577005823


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 220 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 340 mm |
| Breedte | 80,12 mm |
Productdetails : SKF 32044 X KEGELLAGER EENRIJIG
Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard N/A
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 76x340x340 mm |
| Logistiek gewicht | 24300 g |
| Binnendiameter | 220 mm |
| Buitendiameter | 340 mm |
| Breedte | 80,12 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 320x |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 1300 rpm |
| Grenstoerental | 1700 rpm |
| Totale breedte lager | 76 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1660 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 955 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.048,67 excl. BTW
/ stuk
€ 2.478,89 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden