Kegellager SKF 33022, Buitendiameter: 170 mm | Binnendiameter: 110 mm | Breedte: 48.7 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:33022
Rubix:03470908
Fabrikant:38150
EAN:7316577006318

Productdetails : SKF 33022 KEGELLAGER EENRIJIG
Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 47x170x170 mm |
| Logistiek gewicht | 3758 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 48,7 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 330 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 3000 rpm |
| Grenstoerental | 3600 rpm |
| Totale breedte lager | 47 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 343 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 248,41 excl. BTW
/ stuk
€ 300,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
