Kegellager SKF 32205 BJ2/Q, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 19.31 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:32205 BJ2/Q
Rubix:03046289
Fabrikant:46367
EAN:7316570004014

Productdetails : SKF 32205 B/J2/Q KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers hebben conische binnen- en buitenringloopbanen en conische rollen. Ze zijn ontworpen om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De projectielijnen van de loopbanen komen samen op een gemeenschappelijk punt op de lageras om een echte rolwerking en dus lage wrijvingsmomenten tijdens het gebruik te verkrijgen. Het axiale draagvermogen van kegelrollagers neemt toe met toenemende contacthoek α. De grootte van de contacthoek, die gewoonlijk tussen 10° en 30° ligt, is gerelateerd aan de berekeningsfactor e: hoe groter de waarde van e, hoe groter de contacthoek.
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Sterke punten
- Hoge radiale en axiale belastbaarheid
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 191 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 19,31 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 322.0b |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 9500 rpm |
| Grenstoerental | 13000 rpm |
| Totale breedte lager | 19,25 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35800 N |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,52 excl. BTW
/ stuk
€ 41,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden