Kegellager FAG 31328-X-XL, Buitendiameter: 300 mm | Binnendiameter: 140 mm | Breedte: 47 mm

313..-X-XL

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:31328-X
FAG:31328-X-XL
Rubix:03032862
Fabrikant:0804050880000
EAN:4047643157124
FAG 31328 X/XL KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter140 mm
Buitendiameter300 mm
Breedte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 31328 X/XL KEGELLAGER EENRIJIG


Tapered rollager 313, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, los, afgesteld of in paren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter140 mm
Buitendiameter300 mm
Breedte47 mm
Type lagerspelingcn
Serie313
Kokerstaal
Grenstoerental2700 rpm
Totale breedte lager77 mm
NormDIN 720
Statische basisbelasting, radiaal - C0r910000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr830000 N
€ 2.789,26 excl. BTW
/ stuk
€ 3.375,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.