Kegellager SKF 31317 J2/DF, Buitendiameter: 180 mm | Binnendiameter: 85 mm | Breedte: 89 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:31317 J2/DF
Rubix:03478014
EAN:7316570001679

Productdetails : SKF 31317 J2/DF KEGELLAGERSET
Kegellagers hebben binnen- en buitenring toevoerkanalen en kegellagers. Zij worden ontworpen om gecombineerde ladingen, d.w.z. gelijktijdig werkende radiale en asladingen aan te passen. De projectielijnen van de loopbanen komen op een gemeenschappelijk punt op de lageras samen om een echte rollende actie en daarom lage wrijvingsmomenten tijdens verrichting te verstrekken. Het axiale draagvermogen van kegelrollagers neemt toe met toenemende contacthoek α. De grootte van de contacthoek, die meestal tussen 10° en 30° ligt, is gerelateerd aan de berekeningsfactor e: hoe groter de waarde van e, hoe groter de contacthoek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9778,5 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 89 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 313 |
| Land van oorsprong | PL |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
