Kegellager Timken 397-90083, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 52.324 mm
Kegellager dubbele cupbevestiging
Zie technische informatieReferenties
Timken:397-90083
Rubix:03383126
Fabrikant:100029524
EAN:0053893028590


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 52,324 mm |
Productdetails : TIMKEN 397-90083 KEGELLAGER ASSY
De configuratie van de TDO biedt brede effectieve lagerspreiding die ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke ladingscomponent zijn. TDO lagers kunnen worden gebruikt in vaste posities of mogen in de behuizing zweven.
Sterke punten
Dubbele cup en twee enkele kegels, met of zonder een spacer. Wanneer de spacers worden gebruikt, wordt het lager geleverd als vooraf ingestelde, afgestemde bevestiging. De cup heeft groef en smeringsgaten in de OD. Spacers verkrijgbaar met of zonder smeringsgroeven en -gaten.
Toepassingen
Sterke tandwielaandrijvingen; Diverse industriële configuraties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 52,324x109,982x109,982 mm |
| Logistiek gewicht | 2042 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 123,9012x123,9012x62,0776 mm |
| Gewicht verpakking | 2041,6 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 52,324 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 486,75 excl. BTW
/ stuk
€ 588,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen