Kegellager SKF 32014 X/DF, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 50 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:32014 X/DF
Rubix:A0682945
EAN:7316571569215

Productdetails : SKF 32014 X/DF KEGELLAGERSET
Kegellagers hebben conische binnen- en buitenringloopbanen en conische rollen. Ze zijn ontworpen om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De projectielijnen van de loopbanen komen samen op een gemeenschappelijk punt op de lageras om een echte rolwerking en dus lage wrijvingsmomenten tijdens het gebruik te verkrijgen. Het axiale draagvermogen van kegelrollagers neemt toe met toenemende contacthoek α. De grootte van de contacthoek, die gewoonlijk tussen 10° en 30° ligt, is gerelateerd aan de berekeningsfactor e: hoe groter de waarde van e, hoe groter de contacthoek.
Sterke punten
- Hoge radiale en axiale belastbaarheid
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1738 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 320x |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 205,96 excl. BTW
/ stuk
€ 249,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
