Kegellager FAG KHM218248-HM218210, Buitendiameter: 146.975 mm | Binnendiameter: 89.975 mm | Breedte: 32.5 mm

Kegellagers K-serie

Zie technische informatie

Referenties

FAG:KHM218248-HM218210
Rubix:03019854
Fabrikant:0167316620000
EAN:4012801050760
FAG HM 218248/218210 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter89,975 mm
Buitendiameter146,975 mm
Breedte32,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG HM 218248/218210 KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellagers K-serie, in inchmaten, scheidbaar, aangepast of in paren
Tapered roller bearings K-Series, in inch sizes, separable, adjusted or in pairs

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x146,98x146,98 mm
Logistiek gewicht2530 g
Binnendiameter89,975 mm
Buitendiameter146,975 mm
Breedte32,5 mm
Type lagerspelingcn
Seriek-series
Kokermessing
Grenstoerental4600 rpm
Totale breedte lager40 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r355000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr233000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 170,62 excl. BTW
/ stuk
€ 206,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen