Kegellager Timken HM212010, Buitendiameter: 122.238 mm | Binnendiameter: 60.325 mm | Breedte: 29.718 mm
Conische rollager buitenring Timken
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM212010
Rubix:03385916
Fabrikant:100106888
EAN:0053893509761


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60,325 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 122,238 mm |
| Breedte | 29,718 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 212010 CUP
Conische rollager - buitenring, hoofdmaten volgens DIN 720.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 133,858x133,858x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 596 g |
| Binnendiameter | 60,325 mm |
| Buitendiameter | 122,238 mm |
| Breedte | 29,718 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Serie | hm212000 |
| Materiaal | staal |
| Totale breedte lager | 38,1 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 279000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 267000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,06 excl. BTW
/ stuk
€ 70,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen