Kegellager Timken NA776, Buitendiameter: 180.975 mm | Binnendiameter: 95.25 mm | Breedte: 52.388 mm
Enkele rij - Kegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:NA776
Rubix:03329273
Fabrikant:100027354
EAN:0053893087788




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 95,25 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 180,975 mm |
| Breedte | 52,388 mm |
Productdetails : TIMKEN NA 776 CONE
Hoogwaardige Timken® precisiekegellagers buitenringen (cups) en binnenringen (kegels) zijn ideaal voor lage slijtage en hoge snelheidsontwerpen. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.
Sterke punten
De interne geometrie zorgt voor een extra stijfheid en uitzonderlijke slijtage.
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt
Toepassingen
Werkplaatsmachine / Drukpers / Walserijmachine
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 174,7x174,7x62,1 mm |
| Gewicht verpakking | 3372,0 g |
| Binnendiameter | 95,25 mm |
| Buitendiameter | 180,975 mm |
| Breedte | 52,388 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 7,23 kg |
| Serie | 775 |
| Totale breedte lager | 104,775 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 603000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 650,52 excl. BTW
/ stuk
€ 787,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen