Kegellager Timken LM12749F, Buitendiameter: 45.237 mm | Binnendiameter: 21.986 mm | Breedte: 16.637 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:LM12749F
Rubix:03384403
Fabrikant:100083999
EAN:0053893176956







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 21,986 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 45,237 mm |
| Breedte | 16,637 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 12749 F CONE
Timken LM12749F TS kegelrollenlager conus (single cone). Bore 21,986 mm, breedte 16,637 mm en cup-OD 45,237 mm met hoge radiale belastingsratings.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Gewicht verpakking | 72,1 g |
| Binnendiameter | 21,986 mm |
| Buitendiameter | 45,237 mm |
| Breedte | 16,637 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 8500 rpm |
| Grenstoerental | 11000 rpm |
| Totale breedte lager | 15,494 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 35300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 38600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,32 excl. BTW
/ stuk
€ 43,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen