Kegellager SKF T7FC 055/CL7C, Buitendiameter: 115 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 34 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:T7FC 055/QCL7C
SKF:T7FC 055/CL7C
Rubix:03476106
EAN:7316577702678
SKF T7FC055 QCL7C KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter115 mm
Breedte34 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF T7FC055 QCL7C KEGELLAGER EENRIJIG


Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter115 mm
Breedte34 mm
Kokerstaal
Referentietoerental4300 rpm
Grenstoerental5600 rpm
€ 129,23 excl. BTW
/ stuk
€ 156,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.