Kegellager Timken 64700, Buitendiameter: 178 mm | Binnendiameter: 100 mm | Breedte: 47 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:64700
Rubix:03385895
EAN:0053893222691



Productdetails : TIMKEN 64700 CUP
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 186x186x43 mm |
| Logistiek gewicht | 1090 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 186x186x43 mm |
| Gewicht verpakking | 1090 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 178 mm |
| Breedte | 47 mm |
| Gewicht | 8,8 kg |
| Serie | ema |
| Referentietoerental | 3700 rpm |
| Grenstoerental | 3200 rpm |
| Totale breedte lager | 47 mm |
| Norm | single row iso |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 442000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 437000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,11 excl. BTW
/ stuk
€ 164,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
