Kegellager SKF M 12610/Q, Buitendiameter: 50.005 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 13.97 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:M 12610/Q
Rubix:03474624
EAN:7316570285260


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 50,005 mm |
| Breedte | 13,97 mm |
Productdetails : SKF M 12610 Q CUP
Sterke punten
- Kan worden gecombineerd met conussen uit dezelfde serie
- Volledige uitwisselbaarheid van bekers mogelijk
- Volledige uitwisselbaarheid van bekers mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 58,7 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 50,005 mm |
| Breedte | 13,97 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | m 126 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,60 excl. BTW
/ stuk
€ 17,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen