Kegellager Timken 2420, Buitendiameter: 68.262 mm | Binnendiameter: 28.575 mm | Breedte: 17.462 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:2420
Rubix:03384692
Fabrikant:100055621
EAN:0053893114972


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 28,575 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 68,262 mm |
| Breedte | 17,462 mm |
Productdetails : TIMKEN 2420 CUP
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 73x28x73 mm |
| Logistiek gewicht | 140 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 150,1 g |
| Binnendiameter | 28,575 mm |
| Buitendiameter | 68,262 mm |
| Breedte | 17,462 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,126 kg |
| Serie | 2400 |
| Referentietoerental | 6000 rpm |
| Totale breedte lager | 22,225 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 82500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 61600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,91 excl. BTW
/ stuk
€ 79,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen