Kegellager Timken 31314, Buitendiameter: 150 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 38 mm

313 serie kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

Timken:31314
Rubix:03385476
EAN:0053893045368
TIMKEN 31314 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 31314 KEGELLAGER EENRIJIG


Paarsgewijs gemonteerd, in tegengestelde richting, om axiale krachten in beide richtingen te weerstaan. De ringen kunnen worden gescheiden voor eenvoudige montage.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte38 mm
Type lagerspelingcn
€ 242,77 excl. BTW
/ stuk
€ 293,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.