Kegellager Timken M88043, Buitendiameter: 68.263 mm | Binnendiameter: 30.163 mm | Breedte: 22.225 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:M88043
Rubix:03385820
Fabrikant:100025549
EAN:0053893427850


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30,163 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 68,263 mm |
| Breedte | 22,225 mm |
Productdetails : TIMKEN M 88043 CONE
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 73x28x73 mm |
| Logistiek gewicht | 260 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 255,8 g |
| Binnendiameter | 30,163 mm |
| Buitendiameter | 68,263 mm |
| Breedte | 22,225 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Serie | m88000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 22,225 mm |
| Norm | DIN 720 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 77400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 76300 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,68 excl. BTW
/ stuk
€ 38,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen