Kegellager Timken 11590, Buitendiameter: 42.862 mm | Binnendiameter: 15.875 mm | Breedte: 14.288 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

Timken:11590
Rubix:03385565
Fabrikant:100036888
EAN:0053893173122
TIMKEN 11590 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter15,875 mm
Buitendiameter42,862 mm
Breedte14,288 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 11590 CONE


Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.

Sterke punten

Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)59x59x25 mm
Logistiek gewicht70 g
Afmeting verpakking (D x B x H)59,182x59,182x25,146 mm
Gewicht verpakking59,9 g
Binnendiameter15,875 mm
Buitendiameter42,862 mm
Breedte14,288 mm
Type lagerspelingcn
Serie11590
Kokerstaal
Totale breedte lager14,288 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r17400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5860 N
39,70 excl. BTW
/ stuk
48,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.