Kegellager Timken LM503349/LM503310, Buitendiameter: 74.976 mm | Binnendiameter: 45.987 mm | Breedte: 18.001 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:LM503349/LM503310
Rubix:03385807
Fabrikant:100167026
EAN:0053893661391




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45,987 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 74,976 mm |
| Breedte | 18,001 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 503349/LM 503310 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 85x85x27 mm |
| Logistiek gewicht | 300 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85x85x27 mm |
| Gewicht verpakking | 300 g |
| Binnendiameter | 45,987 mm |
| Buitendiameter | 74,976 mm |
| Breedte | 18,001 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Serie | lm503300 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 18,001 mm |
| Norm | ISO |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 75400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 67400 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,54 excl. BTW
/ stuk
€ 57,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen