Kegellager Timken U399-90010, Buitendiameter: 73.025 mm | Binnendiameter: 39.624 mm | Breedte: 19.395 mm

Kegellagers

Zie technische informatie
Referenties
Timken:U399-90010
Rubix:03385822
Fabrikant:100166523
EAN:0053893030333
TIMKEN U 399-90010 KEGELLAGER ASSY
Technische samenvatting
Binnendiameter39,624 mm
Buitendiameter73,025 mm
Breedte19,395 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN U 399-90010 KEGELLAGER ASSY


Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Tapse enkele lagers zijn zelfstandige eenheden die zware radiale belastingen dragen en duwbelasting in beide richtingen kunnen verdragen. 

Sterke punten

Zelfstandige eenheid; Zelfstandige eenheid.

Toepassingen

Autoachterwielen; Overbrengingen; Tandwielreductie-eenheden; Industriële apparatuur

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)85x85x27 mm
Logistiek gewicht350 g
Afmeting verpakking (D x B x H)85x85x27 mm
Gewicht verpakking350 g
Binnendiameter39,624 mm
Buitendiameter73,025 mm
Breedte19,395 mm
Gewicht0,371 kg
Serieu300
Kokerstaal
Totale breedte lager19,395 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r75175 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
50,58 excl. BTW
/ stuk
61,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen