Kegellager Timken 73551-90061, Buitendiameter: 222.25 mm | Binnendiameter: 139.7 mm | Breedte: 75.697 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:73551-90061
Rubix:03324646
EAN:0053893389400
TIMKEN 73551-90061 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter139,7 mm
Buitendiameter222,25 mm
Breedte75,697 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 73551-90061 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken 73551-90061 kegellager assy

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)75,692x222,25x222,25 mm
Logistiek gewicht9368 g
Afmeting verpakking (D x B x H)77,724x234,95x234,95 mm
Binnendiameter139,7 mm
Buitendiameter222,25 mm
Breedte75,697 mm
Type lagerspelingcn
Serie73000
Kokerstaal
Totale breedte lager75,697 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr510000 N
6.777,37 excl. BTW
/ stuk
8.200,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.