Kegellager Timken 482W, Buitendiameter: 83.1 mm | Binnendiameter: 69.85 mm | Breedte: 29.007 mm
Kegellager Kegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:482W
Rubix:03383734
EAN:0053893041605




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 69,85 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 83,1 mm |
| Breedte | 29,007 mm |
Productdetails : TIMKEN 482 W CONE
Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Sterke punten
Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28,956x92,71x92,71 mm |
| Logistiek gewicht | 759 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 39,7256x116,0272x116,0272 mm |
| Binnendiameter | 69,85 mm |
| Buitendiameter | 83,1 mm |
| Breedte | 29,007 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 3,394 kg |
| Serie | 475 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 65,088 mm |
| Norm | ISO LIFE BEREKENINGSMETHODE (L10) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 186000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35100 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.188,10 excl. BTW
/ stuk
€ 2.647,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen