Kegellager Timken JM511946-9X041, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 28 mm

Kegellagers

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:JM511946-9X041
Rubix:03362029
Fabrikant:JM511946/JM511910
EAN:0053893100234
TIMKEN JM 511946/JM 511910 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN JM 511946/JM 511910 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.

Sterke punten

Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)134x134x35 mm
Logistiek gewicht1060 g
Afmeting verpakking (D x B x H)134x134x35 mm
Gewicht verpakking1060 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte28 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,1 kg
Seriem511900
Kokerstaal
Totale breedte lager28 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r195000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr167000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 145,69 excl. BTW
/ stuk
€ 176,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.