Kegellager Timken 67721D, Buitendiameter: 247.65 mm | Binnendiameter: 177.8 mm | Breedte: 87.313 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:67721D
Rubix:03324337
EAN:0053893368467


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 177,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 247,65 mm |
| Breedte | 87,313 mm |
Productdetails : TIMKEN 67721 D CUP
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 67721D lagerbeker (dubbel, TDO-configuratie) met 177,8 mm binnendiameter en 247,65 mm buitendiameter. Ontworpen voor toepassingen met kantelmomenten.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 87,376x247,65x247,65 mm |
| Logistiek gewicht | 5370 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 260,35x114,3x260,35 mm |
| Binnendiameter | 177,8 mm |
| Buitendiameter | 247,65 mm |
| Breedte | 87,313 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 5,73 kg |
| Serie | 67700 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 106,36 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 705000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.445,41 excl. BTW
/ stuk
€ 2.958,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen