Kegellager SKF 31315, Buitendiameter: 160 mm | Binnendiameter: 75 mm | Breedte: 40 mm

Kegellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:31315
Rubix:03046197
EAN:7316577327338
SKF 31315 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 31315 KEGELLAGER EENRIJIG


Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Sterke punten

- Hoge radiale en axiale belastbaarheid
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte40 mm
Kokerstaal
Referentietoerental3200 rpm
Grenstoerental4300 rpm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
242,81 excl. BTW
/ stuk
293,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.