Kegellager Timken 2690/2631, Buitendiameter: 66.42 mm | Binnendiameter: 29.37 mm | Breedte: 23.81 mm

Timken kegelrollager 2600

Zie technische informatie
Referenties
Timken:2690/2631
Rubix:03321404
EAN:0053893978710
TIMKEN 2690/2631 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter29,37 mm
Buitendiameter66,42 mm
Breedte23,81 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 2690/2631 KEGELLAGER EENRIJIG


Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenste ring en de buitenste ring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25,433x44,638x44,638 mm
Logistiek gewicht238 g
Afmeting verpakking (D x B x H)33,3756x85,8012x85,8012 mm
Binnendiameter29,37 mm
Buitendiameter66,42 mm
Breedte23,81 mm
Type lagerspelingcn
Serie2600
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
101,23 excl. BTW
/ stuk
122,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen