Kegellager Timken 30217-90KB2, Buitendiameter: 150 mm | Binnendiameter: 85 mm | Breedte: 24 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:30217-90KB2
Rubix:03385457
Fabrikant:101752485
TIMKEN 30217 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter85 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 30217 KEGELLAGER EENRIJIG


Met het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen aan te kunnen, zijn de Timken® kegellagers met hoge prestaties ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte24 mm
Type lagerspelingcn
€ 129,93 excl. BTW
/ stuk
€ 157,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.