Kegellager Timken 575-90010, Buitendiameter: 139.992 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 36.513 mm
Precisie kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:575-90010
Rubix:03383851
EAN:0053893060170


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 76,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 139,992 mm |
| Breedte | 36,513 mm |
Productdetails : TIMKEN 575-90010 KEGELLAGER ASSY
Timken zeer nauwkeurige kegellagers bestaan uit zorgvuldig op elkaar afgestemde componenten die een toegevoegde mate van fine-tuning in de lager instelling en aanpassingsprocedure bieden om de machineproductiviteit van de klant te maximaliseren. Timken produceert ontwerpen voor hoge snelheid met een variabel voorspanningsvermogen voor optimale prestaties. Timken produceert ook Precisie plus lagers, met een algemene radiale slijtage van minder dan een enkele micron.
Sterke punten
In het bijzonder bieden kegellagers: Strakkere fabricagespecificaties resulterend in een grotere rotatie nauwkeurigheid; Verminderde toleranties op boring en buitendiameter waardoor betere prestaties in hoge snelheid worden gecreëerd, toepassingen bij hoge temperatuur; Rechte loopbaan en/of met profielontwerpen (versus gekroond profiel) voor meer nauwkeurigheid en stijfheid; Gecontroleerde machinale bewerking en montageprocessen om ervoor te zorgen dat de componenten goed op elkaar worden afgestemd en er aan de exacte specificaties wordt voldaan; Hoge belastingscapaciteit in vergelijking met andere lagertypes zodat de moeheid wordt verbeterd; De mogelijkheid om te worden aangepast tijdens de installatie, zodat het bedrijfskoppel, de asstijfheid en de bedrijfstemperatuur nauwkeurig kunnen worden gecontroleerd.
Toepassingen
Werkplaatsmachine; Drukpers; Walserijmachine
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36,513x139,992x139,992 mm |
| Logistiek gewicht | 2222 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 47,752x165,1x165,1 mm |
| Binnendiameter | 76,2 mm |
| Buitendiameter | 139,992 mm |
| Breedte | 36,513 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Serie | 575 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 36,513 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 291000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 207000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.214,43 excl. BTW
/ stuk
€ 1.469,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen