Kegellager Timken 30313-90KA6, Buitendiameter: 140 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 36 mm
Kegelrollagers uit de serie 303
Zie technische informatieReferenties
Timken:30313-90KA6
Rubix:03385468
Fabrikant:101752501



Productdetails : TIMKEN 30313 KEGELLAGER EENRIJIG
Paarsgewijs gemonteerd, in tegengestelde richting, om axiale krachten in beide richtingen te weerstaan. De ringen kunnen worden gescheiden voor eenvoudige montage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 36 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,20 excl. BTW
/ stuk
€ 185,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen