TIMKEN 1920 CUP

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:1920
Rubix:03384668
Fabrikant:100071919
EAN:0053893106144
TIMKEN 1920 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter22,225 mm
Buitendiameter56,896 mm
Breedte15,875 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 1920 CUP


Timken 1920 CUP is een TS taps toelopende lagerbeker (serie 1900) voor kegelrollagers. Stalen kooi; OD 56,896 mm, boring 22,225 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)60,452x60,452x26,924 mm
Gewicht verpakking65,8 g
Binnendiameter22,225 mm
Buitendiameter56,896 mm
Breedte15,875 mm
Gewicht0,2 kg
Serie1900
Kokerstaal
Dikte19,848 mm
Lagertypets (taps toelopend, enkelvoudig)
Aangepaste tariefcode84822000
€ 124,26 excl. BTW
/ stuk
€ 150,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen