TIMKEN 34274 CONE

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:34274
Rubix:03383534
Fabrikant:100032430
EAN:0053893267197
TIMKEN 34274 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter69,952 mm
Buitendiameter81,03 mm
Breedte23,012 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 34274 CONE


Timken 34274 kegellagerkegel (single cone) uit serie 34000. Boorgat 69,952 mm en dynamische axiale rating Ca90 = 20500 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)117,602x117,602x31,75 mm
Gewicht verpakking776,1 g
Binnendiameter69,952 mm
Buitendiameter81,03 mm
Breedte23,012 mm
Gewicht2,172 kg
Serie34000
Kokerstaal
Lagertypekegellager (taps toelopende rollen) - single cone
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca20500 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 117,73 excl. BTW
/ stuk
€ 142,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen