Referenties
Timken:637
Rubix:03383886
Fabrikant:100033958
EAN:0053893071602


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60,325 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 41,275 mm |
Productdetails : TIMKEN 637 CONE
Timken 637 kegelrol-lagerkegel (TS) voor montage met een bijpassende cup. Enkel kegel met 60,325 mm boring en 37.400 N axiale dynamische belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 141,732x141,732x49,022 mm |
| Gewicht verpakking | 1886,5 g |
| Binnendiameter | 60,325 mm |
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 41,275 mm |
| Gewicht | 1,89 kg |
| Serie | 635 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Dikte | 3,6 mm |
| Lagertype | taps toelopende rollager (ts) - enkel kegel |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 37400 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 419,98 excl. BTW
/ stuk
€ 508,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




