TIMKEN 28985/28921 KEGELLAGER EENRIJIG

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:28985/28921
Rubix:03321573
EAN:0053893655147
TIMKEN 28985/28921 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter60,325 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 28985/28921 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken kegellager eenrijig 28985/28921 (TS) voor toepassingen met gecombineerde radiale en axiale belasting. Staal, d 60,325 mm / D 100 mm / T 25,4 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60,325 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte25,4 mm
Gewicht0,7 kg
Serie28900
Materiaalstaal
Kokerstaal
Dikte25,4 mm
Lagertypekegellager eenrijig
Aangepaste tariefcode84822000
€ 162,77 excl. BTW
/ stuk
€ 196,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen