Referenties
Timken:665X
Rubix:03324224
EAN:0053893076447




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 85,001 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 146,05 mm |
| Breedte | 41,275 mm |
Productdetails : TIMKEN 665 X CONE
Timken 665X conus (single cone) voor kegellagers type TS. Binnendiameter 85,001 mm, buitendiameter 146,050 mm en dynamische axiale belasting Ca 44.800 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 85,001 mm |
| Buitendiameter | 146,05 mm |
| Breedte | 41,275 mm |
| Gewicht | 1,77 kg |
| Serie | 655-675 |
| Dikte | 41,275 mm |
| Lagertype | kegellager (conus, single cone) - ts |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 44800 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.008,58 excl. BTW
/ stuk
€ 1.220,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen